Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 5,5 mm (1 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 5,5 mm (1 Stk.)
Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 5,5 mm (1 Stk.)
Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 5,5 mm (1 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252016
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48894764
EAN/GTIN:
     0045242506873
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4Zoll Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber
Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet
QUAD EDGE Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5,5
Werkstoff:
HSS-G TiN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
104
Arbeitslänge:
60
Schaftdurchmesser:
6,35
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Metallbohrer, SHOCKWAVE, HSS-G, TiN, 5,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 3,81*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,86*
11 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,41*
€ 3,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,13*
1
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.