Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 11,5 mm (1 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 11,5 mm (1 Stk.)
Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 11,5 mm (1 Stk.)
Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 11,5 mm (1 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252027
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48894726
EAN/GTIN:
     0045242501762
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4Zoll Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber
Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet
QUAD EDGE Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11,5
Werkstoff:
HSS-G TiN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
126
Arbeitslänge:
81
Schaftdurchmesser:
6,35
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Metallbohrer, SHOCKWAVE, HSS-G, TiN, 11,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 9,98*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 10,05*
11 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,47*
€ 10,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 10,73*
1
€ 5,95*
ab € 7,92*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.