Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 10,5 mm (1 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 10,5 mm (1 Stk.)
Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 10,5 mm (1 Stk.)
Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 10,5 mm (1 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252033
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48894724
EAN/GTIN:
     0045242501748
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4Zoll Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber
Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet
QUAD EDGE Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10,5
Werkstoff:
HSS-G TiN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
122
Arbeitslänge:
78
Schaftdurchmesser:
6,35
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Metallbohrer, SHOCKWAVE, HSS-G, TiN, 10,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 8,66*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 8,72*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,64*
€ 8,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,36*
1
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.