Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1252450 Herst.-Nr.: 4932464945 EAN/GTIN: 4058546228903 |
| |
|
| | |
| 90-Zahn-Design mit 4°-Rückholwinkel für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen Einsatz kann aus dem Transportcase genommen werden Prägung der Abmessung auf der flachen Seite des Steckschlüsseleinsatzes zum leichteren Ablesen Voll-Metall-Konstruktion für lange Lebensdauer FOUR FLAT Anti-Roll-Design Schlanker Knarrenkopf für leichteren Zugang bei beengten Platzverhältnissen Im Lieferumfang enthalten:- Standard Steckschlüsseleinsätze: 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm. Lange Steckschlüsseleinsätze: 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm. 76 mm Verlängerung. 152 mm Verlängerung. Universalgelenk
Weitere Informationen: | | Satzinhalt Größe: | 3/8 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Anzahl der Teile: | 32 | Hersteller: | Milwaukee |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, milwaukee ersatzteile, 3/8 32ST Steckschlüssel Set Metr. |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 97,90* | € 124,06* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,64* | € 124,54* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,16* | € 125,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 102,07* | € 125,94* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,80* | € 126,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|