Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 41 mm HOLE DOZER (25 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 41 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 41 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 41 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 41 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 41 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 41 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 41 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252476
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49565152
EAN/GTIN:
     0045242176229
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit
Zahngeometrie - Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: - schnellere und aggressivere Schnitte. - Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung. - Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr. - Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien. - Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung. - Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig
Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall. - Bi-Metall-Konstruktion - Elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit. - Durch die hohe Verschleißfestigkeit der hochwertigen HSS-Legierung sind die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz
Lochsägenkörper - 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. - Effektive Schnitttiefe von 41 mm
Heavy-Duty Rücken - Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen. - 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters. - Präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf
Einzigartige Aussparungen erleichertn die Entfernung des Bohrkerns
Anwendungen: - Modernste Produktionsverfahren gewährleisten einen exakten Rundlauf, so dass die Lochsägen sowohl in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden können
Dieses hochwertige Lochsägensortiment ist die perfekte Lösung zum Schneiden von: - Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit - Edelstahl und säurebeständiger Stahl - NE-Metalle - Gusseisen - Aluminium - Holz - MDF-Platten - Gipskartonplatten - Sandwichmaterialien - Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
41
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnitttiefe:
41
Menge:
25
max. Schnitttiefe:
41 mm
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: milwaukee lochsäge, Lochsäge Bi-Metall 41 mm Hole Dozer (25)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 6,58*
€ 8,89*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 9,53*
25
€ 5,95*
ab € 8,21*
€ 10,01*
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 10,33*
7 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 625 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 222,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.