Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 38 mm HOLE DOZER (25 Stk.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 38 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 38 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 38 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 38 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 38 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 38 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 38 mm HOLE DOZER (25 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252479
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49565150
EAN/GTIN:
     0045242156436
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit
Zahngeometrie - Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: - schnellere und aggressivere Schnitte. - Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung. - Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr. - Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien. - Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung. - Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig
Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall. - Bi-Metall-Konstruktion - Elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit. - Durch die hohe Verschleißfestigkeit der hochwertigen HSS-Legierung sind die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz
Lochsägenkörper - 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. - Effektive Schnitttiefe von 41 mm
Heavy-Duty Rücken - Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen. - 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters. - Präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf
Einzigartige Aussparungen erleichertn die Entfernung des Bohrkerns
Anwendungen: - Modernste Produktionsverfahren gewährleisten einen exakten Rundlauf, so dass die Lochsägen sowohl in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden können
Dieses hochwertige Lochsägensortiment ist die perfekte Lösung zum Schneiden von: - Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit - Edelstahl und säurebeständiger Stahl - NE-Metalle - Gusseisen - Aluminium - Holz - MDF-Platten - Gipskartonplatten - Sandwichmaterialien - Kunststoff
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnitttiefe:
41
Menge:
25
max. Schnitttiefe:
41 mm
Hersteller:
Milwaukee
Durchmesser:
38
Weitere Suchbegriffe: milwaukee lochsäge, Lochsäge Bi-Metall 38 mm Hole Dozer (25)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 173,41*
€ 223,42*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 166,12*
€ 224,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,95*
€ 236,63*
€ 5,95*
ab € 204,42*
€ 248,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,17*
€ 256,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,42*
€ 265,8698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,59*
€ 252,9821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,84*
€ 244,9496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,48*
€ 232,6212
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 188,88*
€ 224,7672
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 187,50*
€ 223,125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,41*
€ 206,3579
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,9364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.