Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1252907 Herst.-Nr.: 48229001 EAN/GTIN: 0045242495078 |
| |
|
| | |
| Schwenkbarer Knarrenkopf Kompaktes Design für leichteren Zugang an schwer zu erreichenden Stellen Schlagschrauber-kompatible Nüsse für bessere Kraftübertragung Organisierte und tragbare Aufbewahrungslösung Im Lieferumfang enthalten:- 3/8Zoll Ratsche
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 17
- 18 und 19 mm 3/8Zoll Schlagnüsse
- 152 mm Verlängerung
- 1/4Zoll auf 3/8Zoll Adapter und 3/8Zoll auf 1/4Zoll Hex Adapter
Weitere Informationen: | | Satzinhalt Größe: | 3/8 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Anzahl der Teile: | 12 | Hersteller: | Milwaukee |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,10* | € 61,84* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,43* | € 61,94* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,83* | € 62,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 49,05* | € 62,64* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,41* | € 69,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|