Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Metalltrennscheibe PRO+ INOX, SCS41 1 mm, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Metalltrennscheibe PRO+ INOX, SCS41 1 mm, 150 mm
Milwaukee Metalltrennscheibe PRO+ INOX, SCS41 1 mm, 150 mm
Milwaukee Metalltrennscheibe PRO+ INOX, SCS41 1 mm, 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253421
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471386
EAN/GTIN:
     4058546290146
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Anwendung: Hochwertige, stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheiben für Stahl. Ideal zum Trennen von Edelstahl, säurebeständigem Stahl, Hardox, Gusseisen, Federband-, Weich- und Werkzeugstahl
Eigenschaften: 50 % schnellere Schnittgeschwindigkeit und 50 % geringere Staubentwicklung verglichen mit 3 mm-Standardscheiben. Geringere Materialabnutzung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Hersteller:
Milwaukee
Durchmesser:
150
Stärke:
1
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 150x1, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 150mm, Milwaukee, Metalltrennscheibe, PRO+, INOX,, SCS41, 1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,04*
25
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,06*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,34*
€ 2,23*
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,95*
ab € 1,55*
€ 2,35*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.