Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254301 Herst.-Nr.: 1294520 EAN/GTIN: 4007123647408 |
| | |
|
| | |
| Der BrematicPRO Funk-Schaltadapter IP44 von Brennenstuhl in der Farbe schwarz besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Brennenstuhl Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC-Software oder per Funk-Fernbedienung steuern können. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie die Funksteckdose auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern. Zudem ist die Funksteckdose kompatibel mit Conrad Connect. Auch im Außenbereich Ihres Smart Homes alles unter Kontrolle: Dieser Funkschaltadapter eignet sich dank Schutzart IP 44 auch für die clevere Steuerung von Elektrogeräten und Lampen im Garten. So müssen Sie keinen Fuß vor die Tür setzen, um zum Beispiel Ihre Außenbeleuchtung ein- oder auszuschalten. - Schutzart: IP44 - Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- Reichweite im Freifeld: max. 100 m
- Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
- Schutzart: IP44
- Schaltleistung: max. 3600 W
- Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 85 | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Geeignet für Schutzart (IP): | IP 44 | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Brennenstuhl | Höhe: | 135 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 27,6402* | € 37,2702* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,48* | € 38,22* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,66* | € 39,78* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,16* | € 43,03* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 33,37* | € 44,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|