Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1294520 Herst.-Nr.: 1294520 EAN/GTIN: 4007123647408 |
| | |
|
| | |
| Der Funk-Schaltadapter in der Farbe schwarz besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC-Software oder per Funk-Fernbedienung steuern können. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie die Funksteckdose auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern. Dank der cleveren Funk-Schaltsteckdose haben Sie jetzt auch alles im Außenbereich unter Kontrolle: Der Funkschaltadapter eignet sich dank Schutzart IP44 für intelligente Steuerung von Elektrogeräten und Lampen in Ihrem Garten. So müssen Sie also keinen Fuß vor die Türe setzen, um beispielsweise Ihre Außenbeleuchtung ein- bzw. auszuschalten. Der Schaltadapter verfügt über eine Reichweite im Freifeld von bis zu 100 m und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
- Schutzart: IP44
- Schaltleistung: max. 3600 W
- Funk-Frequenz: 868.3 MHz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, brennenstuhl funksteckdosen, smarthome fernbedienung, smart home, smart home alexa, smart home alexa kompatibel, smart home apple, smart home brennenstuhl, smart home brennstuhl, smart home für alexa, smart home geräte, alexa smart home geräte, home automation, home automation brennenstuhl, home automation brennstuhl, home automation alexa, haussteuerung, haussteuerung alexa, haussteuerung wlan, haussteuerung funk, brennenstuhl, brennstuhl, brematic, brematic pro, brematic home automation, brematic gateway, brematic 868, intelligente steckdose aussen, intelligente steckdose aussenbereich, intelligente steckdose, intelligente steckdose ip44, intelligente steckdose wasserdicht, intelligente steckdose alexa, intelligente steckdose alexa aussen, intelligente steckdose wlan, smart home steckdose alexa, smart home steckdose für alexa, smart home steckdose apple, smart home steckdose mit fernbedienung, smart home zwischenstecker aussen, aussen-funksteckdose, smart home steckdose ip44, smart home steckdose aussen, smart home steckdose wlan, home automation steckdose, funksteckdose wlan aussenbereich, funksteckdose wlan, funksteckdose wlan alexa, funksteckdose wlan fernbedienung, funkschalter wlan, funk-steckdose, wifi steckdose aussen, wifi steckdose aussenbereich, wifi steckdose, wifi steckdose alexa, wlan steckdose, wlan steckdose alexa kompatibel, wlan steckdose für alexa, wlan steckdose apple, wlan steckdose wifi, wlan steckdose wifi smart intelligente, wlan steckdose aussen, wlan steckdose aussenbereich, wlan steckdose aussen alexa |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,6402* | € 37,2702* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,48* | € 38,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,66* | € 39,78* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,16* | € 43,03* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 33,37* | € 44,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|