Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Korund Korn 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Korund Korn 36
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Korund Korn 36
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Korund Korn 36
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Korund Korn 36
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Korund Korn 36
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Korund Korn 36
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Korund Korn 36
Artikel-Nr.:
     5417B-p1254548
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497100002
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Selbstspannende Schleifblätter mit Schnellverschluss für universelle Schleif- und Entgratarbeiten
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Automatische Zentrierung beim Montieren
Schnelle und werkzeuglose Montage
Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß

Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff.
Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig.
Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher.
Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
40000
Kornart:
Korund
Korngröße:
36
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschuß aus Metall
Durchmesser:
25
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,83*
€ 90,71*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,07*
€ 90,71*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,01*
€ 90,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,71*
€ 107,9449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,45*
€ 104,0655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,80*
€ 77,112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,45*
€ 75,5055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,18*
€ 72,8042
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 57,71*
€ 68,6749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,40*
€ 65,926
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,83*
€ 58,1077
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4883* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.