| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254559 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027497100200 |
| |
|
| | |
| Selbstspannende Schleifblätter mit Schnellverschluss für universelle Schleif- und Entgratarbeiten Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund Automatische Zentrierung beim Montieren Schnelle und werkzeuglose Montage Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf. Weitere Informationen: | | Kornart: | Korund | Korngröße: | 80 | Werkzeugaufnahme: | Schnellverschuß aus Metall | Durchmesser: | 50 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Max. U/min: | 30000 | Hersteller: | LUKAS-ERZETT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe korn 80, fiber scheibe, fiberscheibe 50mm, LUKAS, Schleifblätter, PSG, universal, Ø, 50 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,21* | € 1,58* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,45* | ab € 1,24* | € 1,63* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,94* | € 1,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|