Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Korund Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Korund Korn 120
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Korund Korn 120
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Korund Korn 120
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Korund Korn 120
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Korund Korn 120
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Korund Korn 120
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Korund Korn 120
Artikel-Nr.:
     5417B-p1254560
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497100217
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Selbstspannende Schleifblätter mit Schnellverschluss für universelle Schleif- und Entgratarbeiten
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Automatische Zentrierung beim Montieren
Schnelle und werkzeuglose Montage
Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß

Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff.
Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig.
Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher.
Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Korngröße:
120
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschuß aus Metall
Durchmesser:
50
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
30000
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 50mm, fiber scheibe, fiberscheibe p120, LUKAS, Schleifblätter, PSG, universal, Ø, 50
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,59*
6 Tage
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 1,23*
€ 1,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,83*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.