Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Spezialkorund Korn 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Spezialkorund Korn 36
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Spezialkorund Korn 36
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Spezialkorund Korn 36
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Spezialkorund Korn 36
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Spezialkorund Korn 36
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Spezialkorund Korn 36
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Spezialkorund Korn 36
Artikel-Nr.:
     5417B-p1254574
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497102037
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Selbstspannende Schleifblätter mit Schnellverschluss für höchste Beanspruchung und die Kantenbearbeitung
Keine Blaufärbung - weniger Nacharbeit
Sichere Verbindung dank Metallgewinde
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Automatische Zentrierung beim Montieren
Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns
Schnelle und werkzeuglose Montage
Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß

Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten.
Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff.
Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig.
Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher.
Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
30000
Kornart:
NKE (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung)
Korngröße:
36
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschuß aus Metall
Durchmesser:
50
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben k36, fiber scheibe, fiberscheibe 50mm, LUKAS, Schleifblätter, PSG, universal, Ø, 50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,60*
€ 85,86*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,04*
€ 87,02*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,75*
€ 92,55*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,86*
€ 102,1734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,02*
€ 98,7938
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,07*
€ 84,5733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,75*
€ 83,0025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,39*
€ 80,1941
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,81*
€ 75,9339
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,60*
€ 62,594
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.