Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Zirkonkorund Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Zirkonkorund Korn 60
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Zirkonkorund Korn 60
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Zirkonkorund Korn 60
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Zirkonkorund Korn 60
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Zirkonkorund Korn 60
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Zirkonkorund Korn 60
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Zirkonkorund Korn 60
Artikel-Nr.:
     5417B-p1254581
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497100293
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Selbstspannende Schleifblätter mit Schnellverschluss ideal für rostfreie Stähle und schwer zerspanbare Metalle
Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Automatische Zentrierung beim Montieren
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Schnelle und werkzeuglose Montage
Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß

Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.
Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig.
Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher.
Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschuß aus Metall
Durchmesser:
25
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
40000
Kornart:
Zirkonkorund
Korngröße:
60
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiber schleifscheibe, LUKAS, Schleifblätter, PSG, universal, Ø, 25
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,83*
6 Tage
unbekannt
100
€ 5,45*
ab € 0,62*
€ 0,83*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,14*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.