| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254588 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027497100422 |
| |
|
| | |
| Selbstspannende Schleifblätter mit Schnellverschluss ideal für rostfreie Stähle und schwer zerspanbare Metalle Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer Automatische Zentrierung beim Montieren Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient Schnelle und werkzeuglose Montage Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß
Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer. Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Max. U/min: | 20000 | Kornart: | Zirkonkorund | Korngröße: | 36 | Werkzeugaufnahme: | Schnellverschuß aus Metall | Durchmesser: | 75 | Hersteller: | LUKAS-ERZETT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiber schleifscheibe, LUKAS, Schleifblätter, PSG, universal, Ø, 75 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 81,39* | € 119,62* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 96,22* | € 119,62* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,24* | € 120,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6278* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|