Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 38 mm Siliciumcarbid Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 38 mm Siliciumcarbid Korn 80
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 38 mm Siliciumcarbid Korn 80
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 38 mm Siliciumcarbid Korn 80
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 38 mm Siliciumcarbid Korn 80
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 38 mm Siliciumcarbid Korn 80
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 38 mm Siliciumcarbid Korn 80
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 38 mm Siliciumcarbid Korn 80
Artikel-Nr.:
     5417B-p1254640
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497102747
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Stein-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Selbstspannende Schleifblätter mit Schnellverschluss optimal zur Bearbeitung von Titan und Aluminium
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
Automatische Zentrierung beim Montieren
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Schnelle und werkzeuglose Montage
Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß

Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen.
Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant.
Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig.
Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher.
Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
30000
Kornart:
Siliciumcarbid
Korngröße:
80
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschuß aus Metall
Durchmesser:
38
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,88*
€ 56,05*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 58,37*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,45*
€ 58,37*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,37*
€ 69,4603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,87*
€ 66,4853
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 44,83*
€ 53,3477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,14*
€ 51,3366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,18*
€ 50,1942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,61*
€ 37,6159
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.