| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254656 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027497102990 |
| |
|
| | |
| Beste Abtragsleistung ohne Kornausbruch bei der Bearbeitung von rostfreien Stählen und Nickel-Legierungen Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient Automatische Zentrierung beim Montieren Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer Schnelle und werkzeuglose Montage Hohe Lebensdauer Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß Universell einsetzbar Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns
Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten. Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf. Weitere Informationen: | | Werkzeugaufnahme: | Schnellverschuß aus Metall | Durchmesser: | 50 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Max. U/min: | 30000 | Kornart: | Keramik | Korngröße: | 120 | Hersteller: | LUKAS-ERZETT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiber schleifscheibe, LUKAS, Schleifblätter, PSG, universal, Ø, 50 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 68,75* | € 103,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 82,91* | € 103,92* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,90* | € 104,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|