Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelkasten 90 l schwarz eckig, L-Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelkasten 90 l schwarz eckig, L-Skala
Mörtelkasten 90 l schwarz eckig, L-Skala
Mörtelkasten 90 l schwarz eckig, L-Skala
Artikel-Nr.:
     5417B-p1324404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713331003351
EAN/GTIN:
     8713331003351
Suchbegriffe:
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Mörtelkasten
Mörtelkasten • Material: aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch • Mit ergonomisch geformten Griffmulden, spezieller Randverstärkung, recycelbar und Liter-Skala • Literangabe am Rand
Weitere Informationen:
Artikel-Beschreibung:
Mörtelkasten
Inhalt ca.:
90
Farbe:
schwarz
Ausführung:
eckig
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Kranbar:
Nein
Inhalt:
90 l
Weitere Suchbegriffe: Mörtelkübel, Mörteltrog, mörteleimer 90l, mörtel kasten, 90, l, schwarz, eckig,, L-Skala
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1384
1
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 5,32*
5 Tage
1941
1
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 5,35*
1
€ 7,95*
ab € 3,69*
€ 5,50*
4 Tage
1846
1
€ 7,99*
ab € 3,86*
€ 5,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolland
HED100060N
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.