Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, Solo Version, L-BOXX mit Einlage
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1328358
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019H5303
EAN/GTIN:
4059952509402
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55
Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch.
Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk.
Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung.
Der bürstenlose Motor des Bohrschraubers sorgt für eine lange Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung.
Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz (bis 35 mm), Stahl (bis 13 mm) und Mauerwerk (bis 10 mm) und für Schraubdurchmesser bis 10 mm.
Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System).
Der GSB 18V-55 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku, Metallbohrfutter, Metallgetriebe und Rechts-/Linkslauf.
Im Lieferumfang enthalten:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
L-BOXX-Einlage für Gerät
Weitere Informationen:
Antriebsart:
Akku
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Ausführung:
Akku-Schlagbohrschrauber
Drehmoment, max. (hart/weich):
28/55/-
Drehmomentstufen:
20 + 2
Aufbewahrung:
L-BOXX
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Bosch
Gewicht:
2 kg
Maschine:
Ja
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 460 / 1800
Gewicht mit Akkupack:
3,433 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1 kg
Höhe:
155 mm
Breite:
360 mm
Länge:
443 mm
max. Schraubendurchmesser:
10 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
35 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1800 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
460 1/min
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1,5-13 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Min. Bohrfutterspannweite:
1,5 mm
max. Drehmoment weich:
28 Nm
max. Drehmoment hart:
55 Nm
Akkuspannung:
18 V
... >
Schrauber
>
Akku-Schlagbohrschrauber
>
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
,
Akkuschlagbohrmaschine
,
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
Akku-Schlagschrauber
,
Akkuschlagschrauber
,
bosch akku-schlagschrauber gdr 18 v
,
akku schlagschrauber
,
bosch akku-schlagschrauber
,
Bosch
,
GSB
,
18V-55,
,
Solo
,
Version,
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 140,81*
€ 164,46*
Lager 820
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 140,91*
€ 164,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 138,16*
€ 165,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 145,71*
€ 170,17*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,21*
€ 175,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akkupack ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah
Bosch
1600A016GB
ab € 48,99*
Sonstiges
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 22 x 152 mm. Für Bohrmaschinen
Bosch
2608900320
ab € 2,30*
Sonstiges
Holzschlangenbohrer, Sechskant 25 x 170 x 235 mm, d 11,1 mm
Bosch
2608597635
ab € 10,76*
Sonstiges
Ladegerät GAL 18V-40
Bosch
1600A019RJ
ab € 20,14*
Sonstiges
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 76 mm
Bosch
2608594231
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen