Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1329085 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381867603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Makita Akku-Thermojacke/ Heizjacke schwarz DCJ205 ohne Akku, ohne Ladegerät
Ausführung: - Akku-Thermojacke für raue Bedingungen
- Kompatibel mit 14,4 V / 18 V Akku
- Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind
- Fünf Heizzonen an Brust und Rücken
- Die Laufzeit mit einem 18 V / 6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 8,5/14/35 Stunden.
Material:
Aussenstoff: 100% Nylon Füllung: 100% Polyester Innenfutter: 100 % Nylon
Lieferumfang: ohne Akku
Akkuspannung: 14,4/ 18 V Gewicht (inkl. Akku): 1,2 kg Gewicht (ohne Akku): 0,8 kg
Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferumfang:: | ohne Akku | Saison: | Winter | Akku-Spannung: | 18 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Makita | Größe: | L | Farbe: | schwarz | Material: | 100% Nylon | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Ausführung: | beheizbare Kleidung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 136,08* | € 163,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 142,86* | € 170,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 143,29* | € 170,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 146,23* | € 175,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 157,76* | € 187,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|