Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y980572 Herst.-Nr.: DCJ205ZL EAN/GTIN: 0088381867603 |
| |
|
| | |
| Akku-Thermojacke für raue Bedingungen. Kompatibel mit 14,4 V / 18 V Akku. Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind. Fünf Heizzonen an Brust und Rücken. Die Laufzeit mit einem 18 V / 6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 8,5/14/35 Stunden. Lieferumfang: Akku-Adapter 14,4V-18V YL00000004 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.2 kg | Futtermaterial: | 100% Polyester | Obermaterial: | 100% Nylon | Innenmaterial: | 100 % Nylon | Herstellerfarbe: | Schwarz | Größe: | L | Produkt-Art: | Beheizbare Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 136,41* | € 167,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 146,44* | € 174,29* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,46* | € 174,29* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 145,90* | € 174,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,67* | € 179,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|