Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Baustellenradio 12V max.-18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Baustellenradio 12V max.-18V
Makita Akku-Baustellenradio 12V max.-18V
Makita Akku-Baustellenradio 12V max.-18V
Makita Akku-Baustellenradio 12V max.-18V
Makita Akku-Baustellenradio 12V max.-18V
Artikel-Nr.:
     5417B-p1329208
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381886949
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
Subwoofer
Musikwiedergabe und Radio hören auf der Baustelle oder in der Freizeit

- USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
- Ausgestattet mit Bluetooth, zur drahtlosen Verbindung eines Mobilgeräts, um Musik abzuspielen
- IP65-Gehäuseschutzklassifizierung für den harten Baustelleneinsatz zwischen Staub und Wasser
Weitere Informationen:
Breite:
164
Länge:
268
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
DAB+:
Ja
Radio-Frequenzen:
DAB(+)/FM Stereo
Mit Netzteil:
ja
Gewicht mit Akkupack:
4,8 - 5,5 kg
Akkuspannung:
12 - 18
Hersteller:
Makita
Höhe:
295
Typ:
DMR115
Stromversorgung::
DC12V oder 18V Akku
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, baustellenradio makita, baustellenradio, Makita, Akku-Baustellenradio, 12V, max.-18V
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 160,36*
€ 183,58*
€ 6,90*
ab € 170,41*
€ 191,24*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 170,65*
€ 191,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 172,17*
€ 193,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 186,13*
€ 210,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.