Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel Thermo Tech 800 S3 ESD Gr. 41 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel Thermo Tech 800 S3 ESD Gr. 41 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel Thermo Tech 800 S3 ESD Gr. 41 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel Thermo Tech 800 S3 ESD Gr. 41 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel Thermo Tech 800 S3 ESD Gr. 41 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel Thermo Tech 800 S3 ESD Gr. 41 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1329815
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692372273
EAN/GTIN:
     4043692372273
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel Thermo Tech 800 S3 ESD

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S3 SRA
  • XP® metallfreie Durchtritthemmung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Waterproofleder
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • ESD-Ausstattung
  • profillose Laufsohle
  • Nitril-Laufsohle mit HEAT-PROTECT MPU-Kern

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas, Thermo, Tech, 800, S3
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 81,21*
€ 99,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 78,34*
€ 102,75*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 81,33*
€ 102,93*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 97,25*
€ 105,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 106,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,93*
€ 122,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,08*
€ 116,72
pro Paar
ab 4 Paar
€ 97,77*
€ 116,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,89*
€ 108,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,59*
€ 105,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,33*
€ 96,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.