Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63192300 S3 41 ATLAS knöchelhoher Sicherheitsschuh ThermoTech 800 Blue ESD, S3, W10, Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
THERMO TECH 800.jpg
THERMO TECH 800.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63192300 S3 41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     92300-41
EAN/GTIN:
     4043692372273
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ThermoTech 800 Blue ESD - S3 - W10 - Gr.41, SRA, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, Nitril Laufsohle, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, , geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: knöchelhoher Sicherheitsschuh ESD-Ausstattung: nein Typ: knöchelhoher Sicherheitsschuh Farbe: schwarz Größe: 41 Größenbereich von-bis: 39-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: Thermo Tech Sohlensystem Norm: S3 Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: Stahlkappe Weite: 10 Schutzklasse/-kategorie: S3
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Größenbereich von-bis:
39-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
Thermo Tech Sohlensystem
Typ:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 92300-41, 92300 S3 41, 63192300 S3 41
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,46*
€ 98,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 78,90*
€ 101,14*
1
€ 4,90*
ab € 81,44*
€ 101,56*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 96,71*
€ 105,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,17*
€ 105,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 105,31*
€ 125,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,71*
€ 115,08
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.053,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.