Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Arbeitsplatte Werkbank
>
Artikel
Bahco Robuste Werkbank, höhenverstellbar, mit 40 mm Edelstahl-Arbeitsplatte, 1500 mm, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1331716
Hersteller:
Bahco
Herst.-Nr.:
1495WBAH15TSBL
EAN/GTIN:
7314150327058
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Höhenverstellbare Werkbank
Stabile Werkbank (maximale Tragfähigkeit = 1500 kg)
Die 40 mm dicke Edelstahl-Ablageplatte ist eine hervorragende Arbeitsoberfläche
Höhenverstellbar: von 850 bis 1100 mm
Das umfassende Zubehörsortiment (Schubladen, Bodeneinlagen, Werkzeugtafeln usw.) macht diese strapazierfähigen Werkbänke perfekt für jede Situation, dank größerer Lagerkapazität
Die H-förmig verschweißten Stellfüße geben der gesamten Werkbank Stabilität
Die flache Form der Stellfüße sorgt für mehr Stabilität und die rutschfesten Gummiauflagen für mehr Sicherheit
Bohrungen zur Bodenmontage (falls gewünscht) sind bereits vorhanden
Wirklich einfache Montage
Bahco Werkstattwagen können unter der Arbeitsplatte abgestellt werden
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
... >
Betriebseinrichtung & Betriebsmittel
>
Werkbank
>
Werkbank mit variablem Unterbau
Weitere Suchbegriffe:
ergonomische Werkbank
,
höhenverstellbare werkbank
,
Bahco
,
Robuste
,
Werkbank,
,
höhenverstellbar,
,
mit
,
40
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,94*
€ 966,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,82*
€ 950,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,77*
€ 914,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,95*
€ 881,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,19*
€ 830,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen