Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Bit-Adapter, 13 mm x 10 mm, für Knarren-Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Bit-Adapter, 13 mm x 10 mm, für Knarren-Ringschlüssel
Bahco Bit-Adapter, 13 mm x 10 mm, für Knarren-Ringschlüssel
Bahco Bit-Adapter, 13 mm x 10 mm, für Knarren-Ringschlüssel
Bahco Bit-Adapter, 13 mm x 10 mm, für Knarren-Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     5417B-p1332098
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1RMA-13-10-BIT
EAN/GTIN:
     7314150223008
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
  • Bithalter für Knarren-Ringschlüssel für 1/4" und 5/16" Bits
  • Verchromte, hochglanzpolierte Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Geprüft nach: 1/4" ISO 1173/DIN 3126-E 6.3
  • Einfach anzubringender Adapter für Ringweiten 10 und 13 mm
  • Magnethalter für 1/4" und 5/16" Bits
Weitere Informationen:
Länge:
21
Gewicht:
15
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsgröße:
10
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, bahco bithalter, bit halter, Bahco, Bit-Adapter,, 13 mm x 10 mm,, für
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,00*
€ 30,90*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,82*
€ 31,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.