Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1333172 Herst.-Nr.: 4528MK5 EAN/GTIN: 7314150224685 |
| |
|
| | |
| - Abzieher: drei Arme
- Aus Spezialstahl
- Galvanisiert
- Strapazierfähig, große Reichweite
- Speziell zum Abziehen von Kugellagern, Riemenscheiben und Zahnrädern usw.
- Ersatztraverse
- 4528M1/B für 4528M1
- 4528M2/B für 4528M2
- 4528M345/B für 4528M3, 4528M-4 und 4528M-5
- 4537K-4528MK Ersatzarm
- Ersatzspindel
- 4532-OAB/S für 4528M1 (M14 x 1,5 x 135, SW 17, 190 g)
- 4519-1/S für 4528M2 (M18 x 1,5 x 240, SW 19, 485 g)
- 4519-2/S für 4528M3, 4528M4 und 4528M5 (G1/2" x 14 x 270, SW 22, 730 g)
- Aus Spezialstahl
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,12* | € 63,58* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,34* | € 63,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|