Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1333192 Herst.-Nr.: 4537K3 EAN/GTIN: 7314150224616 |
| |
|
| | |
| - Zweiarmige Abzieher, robuste Ausführung
- Ausführung: galvanisiert
- Werkstoff: Spezialstahl
- Speziell zum Abziehen von Kugellagern, Riemenscheiben, Zahnrädern usw.
- Ersatztraverse
- 4537-1/B für 4537-1
- 4537-2/B für 4537-2
- 4537-34/B für 4537-3 und 4537-4
- 4537K: Ersatzhaken
- Ersatzspindel
- 4532-OAB/S für 4537-1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g)
- 4519-1/S für 4537-2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g)
- 4519-2/S für 4537-3 & 4537-4 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)
- 4519-2/S for 4537-3 and 4537-4 (G1/2" x 14 x 270, SW 22, 730 g)
- Perfectly suited for ball bearings, pulleys and gears
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,76* | € 48,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,59* | € 50,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|