Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1333210 Herst.-Nr.: 4541KA EAN/GTIN: 7314150224548 |
| |
|
| | |
| - Abzieher: Zwei Arme
- Aus Spezialstahl
- Galvanisiert
- Ersatztraverse
- 4541-A/B für 4541-A
- 4541-B/B für 4541-B
- 4541K Ersatzarm
- Ersatzspindel
- 4532-OAB/S für 4541-A (M14 x 1,5 x 135, SW 17, 190 g)
- 4519-1/S für 4541-B (M18 x 1,5 x 240, SW 19, 485 g)
- Aus Spezialstahl
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzughaken, Bahco, Ersatzarm, für, Abzieher, 4541-A |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,39* | € 25,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,26* | € 25,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|