Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Maurerhammer mit Hickorystiel, spanische Ausführung, 700 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Maurerhammer mit Hickorystiel, spanische Ausführung, 700 g
Bahco Maurerhammer mit Hickorystiel, spanische Ausführung, 700 g
Bahco Maurerhammer mit Hickorystiel, spanische Ausführung, 700 g
Bahco Maurerhammer mit Hickorystiel, spanische Ausführung, 700 g
Bahco Maurerhammer mit Hickorystiel, spanische Ausführung, 700 g
Artikel-Nr.:
     5417B-p1333527
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     486-700
EAN/GTIN:
     7314150338078
Suchbegriffe:
Bahco
Maurerhammer
mit
Hickorystiel,
  • Mit Einkerbung zum Ziehen von Nägeln
  • Hickory-Stiel mit gepunkteten Griffbereich für besseren Halt
  • Konisch zulaufende Montage für sicheren Halt der Klinge
  • Ersatzstiel erhältlich
  • Gehärtete Schlagflächen gemäß Normen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Hickory
Hammerform:
spanisch
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
880 g
Kopflänge:
202 mm
Gesamtlänge:
330 mm
Kopfgewicht:
700 g
Länge:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: spanische, Ausführung,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,85*
€ 29,33*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,74*
€ 29,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.