Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1334532 Herst.-Nr.: 8195-KEY EAN/GTIN: 7314150389810 |
| |
|
| | |
| - Ermöglicht den Ein- und Ausbau von Heiznippeln, Tankanschlüssen und kurzen Hahnverlängerungen
- Der Schlüssel ist für kleine bis große Abmessungen geeignet, welche über die Gesamtlänge des Schlüssels abgestuft sind, für verschiedene Innensechskant- und Innengewinde-Größen
- Fünf verschiedene Abstufungen: 3/8"-7/16"-1/2"-3/4"-1"
- 1/2"-Ratsche 8195-R für die schnelle und unkomplizierte Handhabung
- Normen: ISO 1174/3120
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stufenschlüssel, stufenschlüssel, Bahco, Sechskant-Winkelschraubendreher, mit, Kombinationsabstufung, für, verschiedene |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,04* | € 20,65* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,72* | € 21,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|