Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco TORX-TR Plus Steckschlüsse-Einsätze, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco TORX-TR Plus Steckschlüsse-Einsätze, Größe 40
Bahco TORX-TR Plus Steckschlüsse-Einsätze, Größe 40
Bahco TORX-TR Plus Steckschlüsse-Einsätze, Größe 40
Bahco TORX-TR Plus Steckschlüsse-Einsätze, Größe 40
Artikel-Nr.:
     5417B-p1335264
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150239320
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gehärtete Torx Plus-Bits/-Steckschlüsseleinsätze
  • Zum Anziehen/Lösen TORX-TR-Schrauben, wie sie hauptsächlich in Einspritzsystemen verwendet werden
  • Verschiedene Größen erhältlich: TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, TR45
  • Geeignet für Cummins-, CAV- und Rotodiesel-Einspritzpumpen
  • Geeignet für Bosch-Einspritzsysteme
  • In vielen Fahrzeugen verwendet, beispielsweise VW, Mercedes, Audi, BMW etc.
  • Antrieb: 1/4"
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Brünierte Bits
  • Vernickelte und verchromte Steckschlüsseleinsätze
  • SB-Verpackung
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
93
Schlüsselweite:
12
Gesamtlänge:
28
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Mit Gelenk:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
Bahco
Abtriebsform:
PIN-TORX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,96*
€ 16,58*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,99*
€ 16,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.