Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1335410 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150231089 |
| |
|
| | |
| - 1/2" Schraubendrehereinsätze zum Anziehen/Lösen von XZN-Schrauben, weitverbreitet in Motoren
- Antrieb: 1/2
- 6 Schraubendrehereinsätze in den Größe M5, M6, M8, M10, M12 und M14
- Länge: 140 mm
- Bits aus S2-Stahl, matt zinkphosphatiert
- Steckschlüsseleinsätze aus Cr-V-Stahl, mattverchromt
- Passend in alle Bahco Werkstattwagen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 170 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Abtriebsform: | Innen-Vielzahn (XZN) | Abtriebsgröße: | 12 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 140 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,09* | € 18,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,50* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|