Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1335749 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150365074 |
| |
|
| | |
| - Kraft-Steckschlüsseleinsatz für gute Zugänglichkeit
- Sonderabmessung für Schrauben an Smart-Fahrzeugen
- Sechskantgröße: 15 mm
- Kunststoffummantelung außen zum Schutz von Felgen
- Kunststoffummantelung innen zum Schutz von Radmuttern
- Länge: 85 mm, für Zugang an tief liegenden Stellen
- Antrieb: 1/2"
- Schwarz phosphatiert
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Härte: 4048 HRC
- SB-Verpackung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 160 | Ausführung: | Kraft/Schlag-Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Abtriebsform: | Außensechskant | Abtriebsgröße: | 15 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | Bahco | Außendurchmesser: | 46 | Schlüsselweite: | 15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,09* | € 15,34* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,22* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|