Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1335953 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150285808 |
| |
|
| | |
| - 6-teilig
- BE-8908 ERGO TORX-Schraubendreher T8 x 75 mm
- BE-8910 ERGO TORX-Schraubendreher T10 x 65 mm
- BE-8915 ERGO Schraubendreher TORX T15 x 100 mm
- BE-8920 ERGO Schraubendreher TORX T20 x 100 mm
- BE-8925 ERGO Schraubendreher TORX T25 x 125 mm
- BE-8930 ERGO Schraubendreher TORX T30 x 150 mm
- Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den universellen Gebrauch
- Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 6 | Modultyp: | 1/3 | Verwendung: | Schraubendreher | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, torx-schraubendreher-satz 6teilig, Bahco, Fit&Go, 1/3, Schaumstoffeinlage, Schraubendreher, TORXsatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 55,16* | € 74,32* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,28* | € 74,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|