Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Fit&Go 2/3 Einlage Phillips-Schraubendreher - 11-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage Phillips-Schraubendreher - 11-tlg.
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage Phillips-Schraubendreher - 11-tlg.
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage Phillips-Schraubendreher - 11-tlg.
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage Phillips-Schraubendreher - 11-tlg.
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage Phillips-Schraubendreher - 11-tlg.
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage Phillips-Schraubendreher - 11-tlg.
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage Phillips-Schraubendreher - 11-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1336004
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150286287
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • 11-teilig
  • BE-8020 ERGO Schlitzschraubendreher, 0,5 × 0,3 × 60 mm
  • BE-8040 ERGO Schlitzschraubendreher 0,8 mm × 4 mm × 100 mm
  • BE-8242 ERGO Schlitzschraubendreher 1 x 5,5 x 150 mm
  • BE-8252 ERGO Schlitzschraubendreher 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • BE-8256 ERGO Schlitzschraubendreher 1,6 x 8 x 150 mm
  • BE-8258 ERGO Schlitzschraubendreher 1,6 × 10 × 200 mm
  • BE-8330 ERGO Schlitzschraubendreher, extrakurz 0,6 × 3,5 × 25 mm
  • BE-8602 ERGO Kreuzschlitzschraubendreher PH2 x 25 mm
  • BE-8610 ERGO Kreuzschlitzschraubendreher PH1 x 75 mm (27 x 122)
  • BE-8620 ERGO Kreuzschlitzschraubendreher PH2 x 100 mm
  • BE-8623 ERGO Kreuzschlitzschraubendreher PH3 x 150 mm
  • Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
  • Für den universellen Gebrauch
  • Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
  • Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
  • Push-System für bessere Werkzeugentnahme
  • Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
  • FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
11
Modultyp:
2/3
Verwendung:
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz schraubendreher satz, Bahco, Fit&Go, 2/3, Einlage, Phillips-Schraubendreher, -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 114,01*
€ 147,59*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 117,02*
€ 148,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.