Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1336005 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150286294 |
| |
|
| | |
| - 11-teilig
- 808050TS kurzer Knarren-Bithalter-Schraubendreher 1/4" mit T-Griff
- BE-8030 ERGO Schlitzschraubendreher 0,6 x 3,5 x 75 mm
- BE-8155 ERGO Schlitzschraubendreher 1,2 x 6,5 x 125 mm
- BE-8242 ERGO Schlitzschraubendreher 1 x 5,5 x 150 mm
- BE-8252 ERGO Schlitzschraubendreher 1,2 x 6,5 x 150 mm
- BE-8600 ERGO Kreuzschlitzschraubendreher PH0 x 60 mm
- BE-8610 ERGO Kreuzschlitzschraubendreher PH1 x 75 mm (27 x 122)
- BE-8620 ERGO Kreuzschlitzschraubendreher PH2 x 100 mm
- BE-8623 ERGO Kreuzschlitzschraubendreher PH3 x 150 mm
- BE-8624 ERGO Kreuzschlitzschraubendreher PH4 x 200 mm
- BE-8870 ERGO Schlitzschraubendreher 1,6 x 10 x 175 mm
- Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den universellen Gebrauch
- Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 11 | Modultyp: | 2/3 | Verwendung: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 136,45* | € 169,22* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,43* | € 170,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|