Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1336006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150286263 |
| |
|
| | |
| - 10-teilig
- BE-7910 ERGO TORX-Schraubendreher TR10 × 65 mm
- BE-7915 ERGO TORX-Schraubendreher TR15 × 70 mm
- BE-7920 ERGO TORX-Schraubendreher TR20 × 100 mm
- BE-7925 ERGO TORX-Schraubendreher TR25 × 80 mm
- BE-7927 ERGO TORX-Schraubendreher TR27 × 100 mm
- BE-7930 ERGO TORX-Schraubendreher TR30 × 150 mm
- BE-7940 ERGO TORX-Schraubendreher TR40 × 150 mm
- BE-8904 ERGO TORX-Schraubendreher T4 × 75 mm
- BE-8907 ERGO TORX-Schraubendreher T7 × 55 mm
- BE-8908 ERGO TORX-Schraubendreher T8 x 75 mm
- Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den universellen Gebrauch
- Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 10 | Modultyp: | 2/3 | Verwendung: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 97,08* | € 125,04* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,51* | € 125,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|