Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Fit&Go 2/3 Einlage TORX Schraubendreher mit T-Griff - 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage TORX Schraubendreher mit T-Griff - 7-tlg.
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage TORX Schraubendreher mit T-Griff - 7-tlg.
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage TORX Schraubendreher mit T-Griff - 7-tlg.
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage TORX Schraubendreher mit T-Griff - 7-tlg.
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage TORX Schraubendreher mit T-Griff - 7-tlg.
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage TORX Schraubendreher mit T-Griff - 7-tlg.
Bahco Fit&Go 2/3 Einlage TORX Schraubendreher mit T-Griff - 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1336009
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150286256
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • 7-teilig
  • 901T-010-100 Schraubendreher mit Quergriff, TORX 10 mm × 100 mm
  • 901T-015-150 Schraubendreher mit Quergriff, TORX 15 mm × 150 mm
  • 901T-020-150 Schraubendreher mit Quergriff, TORX 20 mm × 150 mm
  • 901T-025-150 Schraubendreher mit Quergriff, TORX 25 mm × 150 mm
  • 901T-027-150 Schraubendreher mit Quergriff, TORX 27 mm × 150 mm
  • 901T-030-200 Schraubendreher mit Quergriff, TORX 30 mm × 200 mm
  • 901T-040-200 Schraubendreher mit Quergriff, TORX 40 mm × 200 mm
  • Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
  • Für den universellen Gebrauch
  • Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
  • Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
  • Push-System für bessere Werkzeugentnahme
  • Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
  • FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
7
Modultyp:
2/3
Verwendung:
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, torx schraubendreher satz, Bahco, Fit&Go, 2/3, Einlage, TORX Schraubendreher, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 89,70*
€ 116,01*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,61*
€ 116,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.