Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1336014 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150286331 |
| |
|
| | |
| - 36-teilig
- 7754 Quergriff, 7757 Verlängerung mit Griff, 7762 Verlängerung, 7764 Verbindungsteil, 7766 Kardangelenk und 8164-1/2 Verbindungsteil 3/8" zu 1/2"
- 7400SM-10 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 10 mm
- 7400SM-11 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 11 mm
- 7400SM-12 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 12 mm
- 7400SM-13 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 13 mm
- 7400SM-14 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 14 mm
- 7400SM-15 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 15 mm
- 7400SM-16 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 16 mm
- 7400SM-17 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 17 mm
- 7400SM-18 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 16 mm
- 7400SM-19 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 19 mm
- 7400SM-20 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 18 mm
- 7400SM-21 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 21 mm
- 7400SM-22 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 22 mm
- 7400SM-7 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 7 mm
- 7400SM-8 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 8 mm
- 7400SM-9 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 9 mm
- 7409M-10 3/8"-Schraubendreher-Einsatz, 10 mm
- 7409M-4 3/8"-Schraubendreher-Einsatz, 4 mm
- 7409M-6 3/8"-Schraubendreher-Einsatz, 6 mm
- 7409M-8 3/8"-Schraubendreher-Einsatz, 8 mm
- 7750SL Umschaltknarre, 3/8", schlanker Kopf
- A7402DM-10 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, lange Ausführung 10 mm
- A7402DM-11 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, lange Ausführung 11 mm
- A7402DM-12 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, lange Ausführung 12 mm
- A7402DM-13 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, lange Ausführung 13 mm
- A7410DZ-3/8 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 3/8
- A7410DZ-5/16 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 5/16
- A7410DZ-5/8 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 5/8
- A7410DZ-7/16 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 7/16
- A7410DZ-9/16 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 9/16
- Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den universellen Gebrauch
- Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 36 | Modultyp: | 2/3 | Verwendung: | Steckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, knarrenkasten, Bahco, Fit&Go, 2/3, Einlage, mit, 3/8"-Steckschlüssel-Einsätzen, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 471,07* | € 553,87* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 497,02* | € 583,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|