Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1336020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150286348 |
| |
|
| | |
| - 11-teilig
- 6M-10-11 Doppelmaulschlüssel 1011 mm
- 6M-12-13 Doppelmaulschlüssel 1213 mm
- 6M-14-15 Doppelmaulschlüssel 1415 mm
- 6M-16-18 Doppelmaulschlüssel, 1618 mm
- 6M-17-19 Doppelmaulschlüssel, 1719 mm
- 6M-20-22 Doppelmaulschlüssel, 2022 mm
- 6M-21-23 Doppelmaulschlüssel 2123 mm
- 6M-24-27 Doppelmaulschlüssel, 2427 mm
- 6M-30-32 Doppelmaulschlüssel 3032 mm
- 6M-6-7 Doppelmaulschlüssel 67 mm
- 6M-8-9 Doppelmaulschlüssel 89 mm
- Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den universellen Gebrauch
- Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 11 | Modultyp: | 2/3 | Verwendung: | Schlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 158,57* | € 195,16* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,85* | € 197,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|