Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1336021 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150286379 |
| |
|
| | |
| - 18-teilig
- 111M-10 Ring-Maulschlüssel 10 mm
- 111M-11 Ring-Maulschlüssel 11 mm
- 111M-12 Ring-Maulschlüssel 12 mm
- 111M-13 Ring-Maulschlüssel 13 mm
- 111M-14 Ring-Maulschlüssel 14 mm
- 111M-15 Ring-Maulschlüssel 15 mm
- 111M-16 Ring-Maulschlüssel 16 mm
- 111M-17 Ring-Maulschlüssel 17 mm
- 111M-18 Ring-Maulschlüssel 18 mm
- 111M-19 Ring-Maulschlüssel 19 mm
- 111M-21 Ring-Maulschlüssel 21 mm
- 111M-22 Ring-Maulschlüssel 22 mm
- 111M-24 Ring-Maulschlüssel 24 mm
- 111M-27 Ring-Maulschlüssel 27 mm
- 111M-6 Ring-Maulschlüssel 6 mm
- 111M-7 Ring-Maulschlüssel 7 mm
- 111M-8 Ring-Maulschlüssel 8 mm
- 111M-9 Ring-Maulschlüssel 9 mm
- Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den universellen Gebrauch
- Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 18 | Modultyp: | 2/3 | Verwendung: | Schlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 200,78* | € 244,41* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,55* | € 248,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|