Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1336024 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150286362 |
| |
|
| | |
| - 15-teilig
- 1RM-8 Knarren-Ring-Maulschlüssel, 8 mm
- 1RM-10 Knarren-Ring-Maulschlüssel 10 mm
- 1RM-12 Knarren-Ring-Maulschlüssel, 12 mm
- 1RM-13 Knarren-Ring-Maulschlüssel, 13 mm
- 1RM-14 Knarren-Ring-Maulschlüssel, 14 mm
- 1RM-15 Knarren-Ring-Maulschlüssel, 15 mm
- 1RM-16 Knarren-Ring-Maulschlüssel, 16 mm
- 1RM-17 Knarren-Ring-Maulschlüssel, 17 mm
- 1RM-18 Knarren-Ring-Maulschlüssel, 18 mm
- 1RM-19 Knarren-Ring-Maulschlüssel, 19 mm
- 1RM-21 Knarren-Ring-Maulschlüssel, 21 mm
- 1RM-22 Knarren-Ring-Maulschlüssel, 22 mm
- 1RMA-13-10-BIT Bithalter für Knarren-Ringschlüssel 10 und 13 mm
- 1RMA-19-1/2-SQ Vierkant-Adapter für Knarren-Ringschlüssel 1/2"
- 1RMA-19-1/4-SQ Vierkant-Adapter für Knarren-Ringschlüssel 1/4"
- Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den universellen Gebrauch
- Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 15 | Modultyp: | 2/3 | Verwendung: | Schlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, knarren ringschlüssel, Bahco, Fit&Go, 2/3, Schaumstoffeinlage, Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz, - |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 259,85* | € 313,80* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,98* | € 314,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|