Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1336025 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150286355 |
| |
|
| | |
| - 17-teilig
- 1RM-19 Knarren-Ringschlüssel, 19 mm
- 1RM-21 Knarren-Ringschlüssel, 21 mm
- 1RM-22 Knarren-Ringschlüssel, 22 mm
- 1RM-24 Knarren-Ringschlüssel, 24 mm
- 1RM-27 Knarren-Ringschlüssel, 27 mm
- 1RM-30 Knarren-Ringschlüssel 30 mm
- Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den universellen Gebrauch
- Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 17 | Modultyp: | 2/3 | Verwendung: | Schlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 240,12* | € 288,86* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,49* | € 295,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|