Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1336027 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150286423 |
| |
|
| | |
| - 9-teilig
- 4040M-10-11 Doppel-Gelenksteckschlüssel, 1011 mm
- 4040M-12-13 Doppel-Gelenksteckschlüssel, 1213 mm
- 4040M-14-15 Doppel-Gelenksteckschlüssel, 1415 mm
- 4040M-16-17 Doppel-Gelenksteckschlüssel, 1617 mm
- 4040M-18-19 Doppel-Gelenksteckschlüssel, 1819 mm
- 4040M-20-22 Doppel-Gelenksteckschlüssel, 2022 mm
- 4040M-21-23 Doppel-Gelenksteckschlüssel, 2123 mm
- 4040M-6-7 Doppel-Gelenksteckschlüssel, 67 mm
- 4040M-8-9 Doppel-Gelenksteckschlüssel, 89 mm
- Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den universellen Gebrauch
- Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 9 | Modultyp: | 2/3 | Verwendung: | Schlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, doppel gelenkschlüssel, Bahco, Fit&Go, 2/3, Schaumstoffeinlage, Doppel-Innensechskantschlüsselsatz, - |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 359,12* | € 421,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,46* | € 442,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|