Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1336028 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150286416 |
| |
|
| | |
| - 8-teilig
- 1949M-10-11 offener Doppelringschlüssel, 1011 mm
- 1949M-12-13 offener Doppelringschlüssel, 1213 mm
- 1949M-14-15 offener Doppelringschlüssel, 1415 mm
- 1949M-17-19 offener Doppelringschlüssel, 1719 mm
- 1949M-19-22 offener Doppelringschlüssel, 1922 mm
- 1949M-24-27 offener Doppelringschlüssel, 2427 mm
- 1949M-30-32 offener Doppelringschlüssel, 3032 mm
- 1949M-8-9 offener Doppelringschlüssel, 89 mm
- Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den universellen Gebrauch
- Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 8 | Modultyp: | 2/3 | Verwendung: | Schlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Fit&Go, 2/3, Schaumstoffeinlage, Satz, offene |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 224,29* | € 270,16* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,27* | € 275,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|