Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1336047 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150339273 |
| |
|
| | |
| - 9-teilig
- BWSS12P317 1/2"-Kraft-Steckschlüsseleinsatz, kunststoffummantelt, 17 mm
- BWSS12P319 1/2"-Kraft-Steckschlüsseleinsatz, kunststoffummantelt, 19 mm
- BWSS12P321 1/2"-Kraft-Steckschlüsseleinsatz, kunststoffummantelt, 21 mm
- BPC814 1/2"-Schlagschrauber, Mini
- BWTB12P1004 Drehstab, 120 Nm, 90 ft.lbs, 1/2"
- GL008-10 Handschuhe, Größe 10
- 783 Drahtbürste für Bremsen
- 8158-1/2 Gelenkgriff, 1/2", 390 mm
- Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den universellen Gebrauch
- Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 9 | Modultyp: | 2/3 | Verwendung: | gemischt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Fit&Go, 2/3, Einlage, 1/2"-Mini-Schlagschrauber, - |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 334,35* | € 394,57* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,03* | € 411,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|