Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8"-Kraft-Gelenk-Steckschlüssel für Elektrowerkzeug mit Vierkantantrieb und 10-mm-Sechskantprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3/8"-Kraft-Gelenk-Steckschlüssel für Elektrowerkzeug mit Vierkantantrieb und 10-mm-Sechskantprofil
Bahco 3/8"-Kraft-Gelenk-Steckschlüssel für Elektrowerkzeug mit Vierkantantrieb und 10-mm-Sechskantprofil
Bahco 3/8"-Kraft-Gelenk-Steckschlüssel für Elektrowerkzeug mit Vierkantantrieb und 10-mm-Sechskantprofil
Bahco 3/8"-Kraft-Gelenk-Steckschlüssel für Elektrowerkzeug mit Vierkantantrieb und 10-mm-Sechskantprofil
Artikel-Nr.:
     5417B-p1336202
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150384495
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Hochleistungsschnellstahl
  • 3/8"-Sechskant-Gelenk-Steckschlüssel für Elektrowerkzeug
  • 28º (degrees) swivel angle
  • Kaltgeschmiedet, phosphatiert
  • Kraft-Gelenk-Steckschlüssel in metrischen Größen, bei seiner Verwendung ist kein Kardangelenk erforderlich
  • Zur Benutzung mit Maschinen
  • Für maximale Sicherheit Drahtfedersicherungen verwenden
  • Antrieb: 3/8" DIN 3121-F ISO 1174
  • Normen: DIN 3129 und ISO 2725
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
Bahco
Schlüsselweite:
10
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Antriebsform:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 3/8", kraftschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz sw10, Bahco, 3/8"-Kraft-Gelenk-Steckschlüssel, für, Elektrowerkzeug, mit, Vierkantantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.