Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Funkenfreie 1/2"-Umschaltknarre aus Aluminiumbronze, 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Funkenfreie 1/2"-Umschaltknarre aus Aluminiumbronze, 245 mm
Bahco Funkenfreie 1/2"-Umschaltknarre aus Aluminiumbronze, 245 mm
Bahco Funkenfreie 1/2"-Umschaltknarre aus Aluminiumbronze, 245 mm
Bahco Funkenfreie 1/2"-Umschaltknarre aus Aluminiumbronze, 245 mm
Bahco Funkenfreie 1/2"-Umschaltknarre aus Aluminiumbronze, 245 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1336712
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150356638
Suchbegriffe:
Knarre (Funkenfrei)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
  • Hergestellt aus Aluminiumbronze
  • Umschaltknarre mit 45 Zähnen
  • Gerändelter Griff
  • Hergestellt gemäß den Vorgaben der Normen ISO 3315 bzw. DIN 3122
  • Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
315
Material:
Aluminium-Bronze
Ausführung:
funkenfrei
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, bahco umschaltknarre 1/2", umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, Bahco, Funkenfreie, 1/2"-Umschaltknarre, aus, Aluminiumbronze,, 245 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 109,57*
€ 138,35*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 110,64*
€ 142,85*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,49*
€ 146,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.